※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレットSUS高精度ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36901015
品番
VAPDSSUSD0180
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
11
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
205-6542
材質
コバルトハイス
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった