曜日別特売
UCT202-15D1 ストレッチャーユニット山形鋼製 NTN(エヌティーエヌ) 36904637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチャーユニット山形鋼製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード36904637品番UCT202-15D1
参考基準価格(税別)¥26,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。

用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。軸径(Φmm)15仕様止めねじ式トラスコ品番224-7780形状ストレッチャーユニット全長(mm)317質量(kg)6.3使用温度範囲-15~100℃全高(mm)199取付ねじM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする