用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。内径d(Φmm)30外径D(Φmm)47幅B(mm)9寸法D2(Φmm)49.8寸法f(mm)0.85トラスコ品番225-2295材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)48使用温度範囲-25~100℃基本動定格荷重Cr(N)7250基本静定格荷重Cor(N)5000JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000ベアリング番台6900