※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
12
45
50
外径D(Φmm)
28
75
80
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36905154
品番
SS60012RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
軸受鋼よりさび・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
28
幅B(mm)
8
トラスコ品番
334-7435
材質(本体)
SUS440C
基本動定格荷重Cr(N)
5100
基本静定格荷重Cor(N)
2390
JIS等級
0
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36905154
SS60012RS
35710141
SS 6001 2RS
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました。