曜日別特売
KR-26 カムフォロア INA 36906326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)26
幅(mm)12
内容量1個注文コード36906326品番KR-26
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。
大きなラジアル荷重を支持できます。
軸を通じて潤滑剤を補給できます。
リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。
DIN規格品です。
ナット給油ニップル付です。

仕様六角穴付タイプタイプシール無六角穴対辺(mm)5トラスコ品番220-0198幅(mm)12全長(mm)36質量(g)58形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級外径(mm)26スタッド径(Φmm)M10×1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする