※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
50
45
50
外径D(Φmm)
80
75
80
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36907735
品番
SS 6010 2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸受鋼よりさび・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
16
トラスコ品番
334-7524
材質(本体)
SUS440C
質量(g)
260
基本動定格荷重Cr(N)
21800
基本静定格荷重Cor(N)
16600
JIS等級
0
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方