SS68082RS ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ SMT(南海精工所) 36907902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)52
内容量1個注文コード36907902品番SS68082RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軸受鋼よりさび・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。内径d(Φmm)40外径D(Φmm)52幅B(mm)7トラスコ品番334-7796材質(本体)SUS440C基本動定格荷重Cr(N)4950基本静定格荷重Cor(N)4200JIS等級0シールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36907902SS68082RS38465987SS 6808 2RSSS68082RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465987ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする