ウイセラ
セラミックシャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
8
3
4
6
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36907981
品番
CS-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
硬度が高く耐摩擦性が優れています。
熱伝導率が高いです。
高温下での化学的耐食性が優れています。
電気絶縁特性が良好です。
機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
用途
化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。
化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。
電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。
外径(mm)
8
長さ(mm)
100
トラスコ品番
218-7396
色
ベージュ系
質量(g)
20
精度(真円度)
0.1mm
表面粗さ
1.0Ra