画像準備中

ドライメットLFブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード36908094 品番LFB-0403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は83種類から選べます 他の種類を見る

無給油で使用でき、薄肉、軽量で、コンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

用途高荷重条件下で摩耗性が要求される用途、油圧機器、自動車部品、OA機器。 トラスコ品番220-5351 長さ(mm)3 使用温度範囲-200〜280℃ 外径(mm)6 内径(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36908094 LFB-0403 35509372 LFB-0403 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 1個 139 税込153 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする