※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形リニアブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36910237 品番 KH1026
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボールの循環により無限直線運動をします。
外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。
DIN規格品です。

内径(mm)10 外径(mm)17 全長(mm)26 質量(g)14.5 用途精密機器などの精密スライド部分。 トラスコ品番219-7383 シールなし 使用温度範囲-30〜80℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36910291
2017-07-29
用途:
トレーニングマシンの滑走部の交換パーツ

今まで、マシンの販売元に発注しておりましたが、モノタロウで型番を調べたらぴったりのこの商品がありました。早速注文したら、こちらはドイツ製。今までの日本製のものよりかなり滑りが良く、故障する前より滑らかな滑走で満足しています。予備のパーツを購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする