※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3271-40 ダブルスライドレール 日本アキュライド 36910797 C3271-40 ダブルスライドレール 日本アキュライド 36910797 C3271-40 ダブルスライドレール 日本アキュライド 36910797

ダブルスライドレール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36910797 品番 C3271-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。

寸法A(mm)360 寸法B(mm)345 寸法C(mm)260 寸法D(mm)190 寸法E(mm)265 寸法F(mm)343 寸法G(mm)358 種類スライド形 ストローク(mm)425 レール長さ(mm)400 定格荷重(N)314(ペア) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) トラスコ品番233-8904 材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6 質量(kg)1.12 材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)" スライド長さ(mm)400 トラベル(mm)425

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36910781
2018-05-30
用途:
たんすの修理

たんすの引き出しがよみがえりました。スムーズな開け閉めができるようになりました。物がしっかりしているので、全開で引き出しても、安心です。難を言えば、ちょっと値段が高いことです。でも、それなりの物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする