※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3601-12A ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド 36910982 C3601-12A ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド 36910982

ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36910982 品番 C3601-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類スライド形 ストローク(mm)330 レール長さ(mm)304.8 定格荷重(N)1138(ペア) 段数3 種別重荷重用 質量(kg)1.8 スライド長さ(mm)304.8 トラベル(mm)330 仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ トラスコ品番233-9030

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36911007
2020-08-12
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

耐荷重もしっかり。静かにスライドしてストッパーも消音。いいものを使うと、仕事もはかどりますね。

5人が参考にしています
対象商品:
36910982
2019-05-28
用途:
デバイス製作時
東京有明医療大学 様 (教育・研究機関)

消音がとても高いので、デバイス時にとても役に立ちました。
改善点としては外側のスライドはとても良く動きますが内側のレールは外側に対して動きが悪いと使用して感じましたので記入させていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
36911025
2018-06-28
用途:
スライド収納庫に使用しました。
有限会社 熊野建具店 様 (製造業)

製品を選ぶ時に少しでも安く・・・
値段の割に強度が有りとても満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする