※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
SSCシャフトカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36912111
品番
SSC0815SL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
軸穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.074
寸法B(mm)
15
寸法D1(Φmm)
30
用途
ベアリングハウジングとシャフトの固定。
トラスコ品番
317-1141