※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIP2550 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 36913055 FIP2550 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 36913055 FIP2550 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 36913055

フランジ付プーリーアイドラー

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36913055 品番 FIP2550
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。

用途
平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
幅A(mm)24.0 内径B(Φmm)15 寸法C(mm)35 寸法D(mm)11 寸法E(Φmm)32 寸法F(mm)4.5 寸法FD(mm)60 寸法G(mm)5 寸法H(Φmm)41 寸法J(mm)30.0 外径O.D.(Φmm)49.5 種類ローラー 軸穴径(Φmm)15 トラスコ品番332-7761 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック 質量(g)90 タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6202ZZ 適合軸PID1511タイプ
注意
※FIP6065・FIP8080のみアイドラーピン(PIP2050)が付属しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
コンバインのプーリーアイドラー
市瀬営農組合 様 (農・林・水産業)

内径軸の交差管理が悪い、いままでにないひどさで、軸に軽くはまるのと、はいなないで、壊れたものもある。

1人が参考にしています
対象商品:
37125374
2024-08-01
用途:
TERAOKA自動ドア DIY
卸売・小売業

他の方のレビューがとても参考になり迷いなく買えました。
30年物TERAOKA自動ドア吊り戸車の破損(子供が軽く引っかかっただけで壊れました)
元の部品を外すことが出来ず、元の軸は残したままで購入した戸車を分解、購入戸車の真ん中のリングを外しボールを取り出しました
軸に合わせてベアリングのカバー、戸車を合わせて元の軸との隙間にボールを入れていきカバーをしてなんとか形になり、直すことができました。
(カバーはけっこう曲がってグニャグニャ、真ん中のリングは使用せず、回転はスムーズとは言えない状態ですがとりあえず自動ドアは正常に動いております。)

対象商品:
37125374
2024-01-12
用途:
寺岡自動ドアの吊り戸車

かなり古い寺岡自動ドアの吊り戸車の交換に使用しました。
ベアリングの固定がカシメになっているので、取り付けには工夫が必要。純正?よりレール乗る内径が大きいので多少の扉の高さの調整は必要でしたが、安く修理できました。
※純正のプーリーサイズ
 フランジ外径:33φ
内径(谷径):28φ
ローラ外幅:16.5mm
支点軸:12φ
使用レール幅:10mm

2人が参考にしています
2023-07-18
用途:
除雪機のテンションローラーに
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか近くでは売っていないし、検索で見つけやすいのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37125453
2023-09-27
用途:
クローラー運搬車の修理
ハヤシオート販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こんな物までこちらで手に入るとは思わなかったです。
ダメ元で探してみたのですが、さすがモノタロウさんです。

対象商品:
37125532
2023-02-07
用途:
草刈機のメンテナンス
農・林・水産業

純正品に比べ見た目ほとんどかわりなく、同じ様に取り付けられた、値段も遥かに安価で、耐久性が変わらなければ絶対お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
36913055
2023-02-16
用途:
農機具の部品交換
福留畜産 様 (農・林・水産業)

交換しやすく、交換後もスムーズな動きで良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
37125392
2022-12-21
用途:
農業機械(草刈り機部品)補修用
三本松電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

補修部品として購入しましたがコストパフォーマンス良いと思います。機会がありましたらまた利用したいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする