曜日別特売
SB0615 平行キー 片丸 S50C セイキ製作所 36913956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB0615 平行キー 片丸 S50C セイキ製作所 36913956
SB0615 平行キー 片丸 S50C セイキ製作所 36913956

平行キー 片丸 S50C

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード36913956品番SB0615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状片丸キー幅(mm)6長さ(mm)15高さ(mm)6トラスコ品番291-3542材質機械構造用炭素鋼(S50C)質量(g)39タイプ片丸タイプJIS規格JIS B 1301質量(g/個)3.90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-28
用途: ケーブルウインチのドラム交換時にキー溝棒が無かったので購入しました。
電気設備研究所電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けは、気持ちが良いくらいにドンピシャの精度でした。また機会がありましたらお世話になります。

対象商品 : 36913956
2018-04-02
用途: エアーコンプレッサーのオーバーホール
その他業種

MAX AK-HL1230E2 の
ドライブシャフトとコンロッドユニット取り付けに 2つ使用。
サイズ精度も高く、スマートに組付けを完了出来た。
相当数を安価に提供されていて助かるのだが、
強いて難を挙げるなら、如何せん数が多いか・・・
多少高くても、必要数だけ注文出来るラインナップも欲しい処。

1が参考にしています
対象商品 : 36914367
2017-08-30
用途: 機械部品の一部
株式会社クライム

購入した物が錆びていた。
交換をしてもらい、今は問題なく使えているが、検品くらいはきちんとしてほしい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36913965
2014-06-13
用途: ギャ、スプロケット固定用

製品満足です。全長の長いサイズも追加してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする