SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ツーリング
SK(新潟精機)の 芯だし・位置測定
スタイラスセンター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36918664
品番
SR-104
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途
ワーク等の寸法・位置決めに。
トラスコ品番
302-9778
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
(測定子)10×10、4×5
全長(mm)
88.5
質量(g)
約80
繰返し精度(μm)
±2以内
シャンク径(mm)
10
適正回転数(min
-1
)
450〜600
商品説明動画
スタイラスセンタ
参考になった