OP-32 タッチセンサー SYIC 36918707

タッチセンサー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(mm)32
内容量1個注文コード36918707品番OP-32
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。

用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。トラスコ品番331-8532全長(mm)160質量(kg)0.6電源単5乾電池(2個)付シャンク長(mm)71先端径(mm)10対象金属シャンク径(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36918707
2023-10-30
用途: フライス加工の芯出し
製造業

付属の電池が液漏れしていました
精度は問題ありませんでした

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 36918707
2021-03-27
用途: プライスの芯だし
株式会社トーヨプロセス製造業

誤差が少し有ります。穴明の芯だし程度でしたら、
十分です。

対象商品 : 36918691
2020-06-07
用途: ミニフライス盤の芯だしに使用
サービス業

趣味の模型づくりに使用しています。手頃な値段です。機械加工の芯だし精度向上に短時間で簡単に行えるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36918707
2016-04-27
用途: 金属加工

特に不満なく使えています

1が参考にしています
対象商品 : 36918691
2015-04-14
用途: NC工作機械を使って産業機械の単品部品製作

日研などの国内メーカー品に比べ感度が悪いです。
その上、ランプの照度が低く見難くて使えません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする