ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の ツーリング関連商品
手動割出台縦横兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36918847
品番
DMB75-12
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割出からクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。
割出の変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。
不等分割にも大変便利です。
用途
手動型単能割出台です。
仕様
縦横兼用タイプ
トラスコ品番
116-6689
質量(kg)
6
テーブル径(Φmm)
112
割出数
2、3、4、6、12等分
割出精度
120秒以内