S-7 チャックメイト「手締」 カワシモ 36918856 S-7 チャックメイト「手締」 カワシモ 36918856 S-7 チャックメイト「手締」 カワシモ 36918856

チャックメイト「手締」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36918856 品番 S-7
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。
パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。
使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。

質量(kg)3.1 寸法(mm)(最大加工)115 適合チャック7 ピン径(Φmm)16.5 外径(mm)230 用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。 トラスコ品番103-2356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする