FV350 フリーバイス スーパーツール 36919206

フリーバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード36919206 品番FV350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,460
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。

用途バイス等でワークが大きくて取り付けできない場合に利用ください。 トラスコ品番171-5003 長さ(mm)126 幅(mm)70 寸法(mm)(口金)60×70 質量(kg)6.8 高さ(mm)70 適合ボルト径M12、M14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする