※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの バイス
スーパーツールの バイス本体
フリーバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
36919224
品番
FV550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途
バイス等でワークが大きくて取り付けできない場合に利用ください。
トラスコ品番
171-5020
長さ(mm)
190
幅(mm)
110
寸法(mm)
(口金)85×110
質量(kg)
21
高さ(mm)
105
適合ボルト径
M18、M20