スライドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 36919626 品番 TC2A
参考基準価格(税別)¥50,080 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワークをサイドから固定します。

質量(kg)1.15 長さ(mm)143 幅(mm)36 高さ(mm)22、(先端部/9) 適合ボルト径M16 用途加工物の固定に。 トラスコ品番171-5135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする