CG1BA25-205Z CG Series(CG1BA25) SMC 36919986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BA25)CG1BA25-205Z

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじなど146種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
36919986
品番
CG1BA25-205Z
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ストローク(mm)
205
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする