※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ユニクランプ(ナット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921053
品番
FBU8
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
適合ボルト径
M8
二面幅(mm)
13
高さ(mm)
12
用途
治具本体の固定作業に。
トラスコ品番
313-6019
質量(g)
9