※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ユニクランプ(ナット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921333
品番
FBU10
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
適合ボルト径
M10
二面幅(mm)
17
高さ(mm)
15
用途
治具本体の固定作業に。
トラスコ品番
302-7856
質量(g)
19