※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクランプ(ナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921367 品番 FBU16
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

大球面座金(FXZ)とセットで使用します。

適合ボルト径M16 二面幅(mm)24 高さ(mm)24 用途治具本体の固定作業に。 トラスコ品番302-7881 質量(g)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする