※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクランプ(ナット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921385 品番 FBU20
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大球面座金(FXZ)とセットで使用します。

適合ボルト径M20 二面幅(mm)30 高さ(mm)30 用途治具本体の固定作業に。 トラスコ品番302-7902 質量(g)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする