※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の クーラント用品
扶桑精機の エアー式
マジックカットe-ミスト用アトマイザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921753
品番
EM1-AT-S40
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
形状
軟質銅管
材質
液管/ フッ素樹脂チューブ製
質量(g)
450
適合本体
S型アトマイザ1軸用
トラスコ品番
117-4096
種別
S型アトマイザ1軸用