曜日別特売
2-10105 サマリウムコバルト磁石 マグナ 36921981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サマリウムコバルト磁石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
厚さ(mm)5.0
外径(mm)10
吸着力(N)13.72
内容量1袋(10個)注文コード36921981品番2-10105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。

用途センサーやモーター部品として。外径(mm)10厚さ(mm)5.0吸着力(N)13.72トラスコ品番310-3412質量(g)33質量(g/個)3.3磁束密度(表面)0.30T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする