曜日別特売
1-NC24R ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) マグナ 36922444

メイン画像

1-NC24R ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) マグナ 36922444
1-NC24R ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) マグナ 36922444

ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3個)
厚さ(mm)4.0
吸着力(N)58.8
内容量1袋(3個)注文コード36922444品番1-NC24R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。

用途センサーやモーター部品として。外径(mm)24.0厚さ(mm)4.0吸着力(N)58.8トラスコ品番332-5202質量(g)38.4適合ねじM5質量(g/個)12.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36922444
2018-01-20
用途: 自由扉のセンター止まり。
宮田内装建設業・工事業

過去最強の磁石でした。グレティビーヒンジの扉がセンターでバッチリ止まりました。扉の大きさで1個,2個と増やして気に入った所でOKとします。
プレートと磁石の間隔は3㎜前後で磁石を掘って調整しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする