マグナ
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(3個)
厚さ(mm)
5.0(ヨーク/1.5)
5.0(ヨーク/1.5)
6.6(ヨーク/2.1)
7.6(ヨーク/2.1)
吸着力(N)
39.2
39.2
235.2
392.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
36922487
品番
1-NCC12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途
センサー、機構品の吸着用。
外径(mm)
15.5
厚さ(mm)
5.0(ヨーク/1.5)
吸着力(N)
39.2
トラスコ品番
310-3153
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
質量(kg)
0.27
適合ねじ
M3
質量(g/個)
54