曜日別特売
1-NCC40R ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付) マグナ 36922523

ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3個)
厚さ(mm)7.6(ヨーク/2.1)
吸着力(N)392.0
内容量1袋(3個)注文コード36922523品番1-NCC40R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

磁石の中で最強の磁場をもちます。

用途センサー、機構品の吸着用。外径(mm)40.0厚さ(mm)7.6(ヨーク/2.1)吸着力(N)392.0トラスコ品番332-5253材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール質量(kg)0.185適合ねじM5質量(g/個)618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36922505
2018-06-25
用途: 風などによる扉の開放を抑止する。

やはりネオジウムということで、強力な固定力を発揮します。
ネオジウムの磁石で固定ネジ用の穴があるものが少なくて、助かりました。

対象商品 : 36922487
2014-09-02
用途: 缶を拾い上げる

大きさが思ったより少し小さかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする