マグナ
ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1袋(1個)
吸着力(N)
196.1
73.6
294.0
196.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
36922532
品番
1-NCC50L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもちます。
材質
マグネット:ネオジム磁石
キャップ:スチール
用途
センサー、機構品の吸着用。
長さL×幅W×厚さ(mm)
50.0×13.5×5.0
適合ねじ
M3×2
吸着力(N)
196.1
トラスコ品番
310-3170
厚さ(mm)
(ヨーク)1.5
質量(g)
21.6
質量(g/袋)
11.1