3-4020104 フェライト磁石 マグナ 36922846

フェライト磁石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)注文コード36922846品番3-4020104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。長さL×幅W×厚さ(mm)20×10×4.0吸着力(N)3.8トラスコ品番332-5504材質マグネット:フェライト磁石質量(g)78質量(g/個)3.9磁束密度(表面)0.09T質量(g/袋)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする