※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグナ
フェライト磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
36922855
品番
3-4025194.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
長さL×幅W×厚さ(mm)
25×19×4.5
吸着力(N)
6.6
トラスコ品番
332-5512
材質
マグネット:フェライト磁石
質量(g/個)
10.5
磁束密度
(表面)0.10T