※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAG-035F フレックスルーペ 京葉光器(LEAF) 36922995 MAG-035F フレックスルーペ 京葉光器(LEAF) 36922995 MAG-035F フレックスルーペ 京葉光器(LEAF) 36922995

フレックスルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番302-9280 注文コード36922995 品番MAG-035F
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。

トラスコ品番302-9280 質量(g)320 種類スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N)320 レンズ径(Φmm)53.5 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35 全高320mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする