マグナ
ボールジョイント磁石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1個
吸着力(N[kgf])
9.81[1.0]
9.81[1.0]
19.61[2.0]
49.03[5.0]
196.13[20.0]
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
36923004
品番
K-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途
光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。
人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石
ボール部:スチール
本体:真鍮
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12.5×18
吸着力(N[kgf])
9.81[1.0]
トラスコ品番
310-3145
質量(g)
13.1
寸法L(mm)
12
寸法D(Φmm)
12.5
寸法KL(mm)
18
ボール径(Φmm)
8
寸法K(Φmm)
8
寸法G
M4
質量(g/袋)
65.5
寸法GL(mm)
12