曜日別特売
KD-310 ボールジョイント磁石 マグナ 36923031

KD-310 ボールジョイント磁石 マグナ 36923031
KD-310 ボールジョイント磁石 マグナ 36923031

ボールジョイント磁石

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
吸着力(N[kgf])19.61[2.0]
内容量1個注文コード36923031品番KD-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボール状の関節部分が180°以上可動します。

用途
光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。
人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石
ボール部:スチール
本体:真鍮
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.0×28吸着力(N[kgf])19.61[2.0]トラスコ品番310-3111質量(g)16.1寸法L(mm)20寸法D(Φmm)10寸法KL(mm)28ボール径(Φmm)10寸法K(Φmm)10寸法GM3質量(g/袋)16.1寸法GL(mm)12寸法IGL(mm)5寸法IGM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36923056
2017-04-21
用途: 治工具作製

使いたい使用があったのでとても良かったです。
値段相応なのかはわかりませんがもう少し安いとありがたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする