曜日別特売
MSB-150 マグネットエクテンシブルバー 用磁棒 ニューストロング販売 36923083

MSB-150 マグネットエクテンシブルバー 用磁棒 ニューストロング販売 36923083
MSB-150 マグネットエクテンシブルバー 用磁棒 ニューストロング販売 36923083

マグネットエクテンシブルバー 用磁棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード36923083品番MSB-150
参考基準価格(税別)¥1,383販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。

用途金属拾い。全長(mm)133~556径(Φmm)(マグネット)11.0トラスコ品番320-0434質量(g)27吸着力(N)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36923083
2013-11-14
用途: マグネットスイッチ(窓用の両面テープタイプ)を窓に取付ける時にマグネット同士をくっつけて、狙いを定めてサッシに付けています。

100円均一の物とは違い、値段なりの使用感です。
立派な保護ケースよりも先端にシリコン系の保護キャップがあれば砂鉄などが付着せず良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする