CG1BA40-10+4Z-XC11 CG Series(CG1BA40) SMC 36925272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BA40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・ロッド先端金具など204種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
36925272
品番
CG1BA40-10+4Z-XC11
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
10
ストロークB(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする