※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1BA50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・ストローク
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
ストローク(mm)
100
注文コード
36927214
品番
CG1BA50-100FZ-XB6
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード