曜日別特売
CG1BA50-170+65Z-XC11 CG Series(CG1BA50) SMC 36927808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BA50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
36927808
品番
CG1BA50-170+65Z-XC11
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
170
ストロークB(mm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする