※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESD-350S-DM 卓上ボール盤 遠州工業 36929426 ESD-350S-DM 卓上ボール盤 遠州工業 36929426

卓上ボール盤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36929426 品番 ESD-350S-DM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥359,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。

穴あけ能力(mm)13 スピンドルテーパージャコブス NO.6 テーブル径(Φmm)270 電源(V)単相100 出力(W)400 質量(kg)89 トラスコ品番175-9728 回転数(min-1[r.p.m])600、900、1500、2500/600、1080、1800、3000 電源コード(m)2.5 テーブルタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする