※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠州工業
遠州工業の 電動工具 本体
遠州工業の 締付/穴あけ(電動工具)
遠州工業の 卓上ボール盤
卓上ボール盤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36929435
品番
ESD-350S-EK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥359,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
穴あけ能力(mm)
13
スピンドルテーパー
ジャコブス NO.6
テーブル寸法(mm)
250×250
電源(V)
三相200
出力(W)
250
質量(kg)
89
トラスコ品番
175-9736
回転数(min
-1
[r.p.m])
600、900、1500、2500/600、1080、1800、3000
電源コード(m)
2.3
テーブルタイプ
角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700