SM-MINI スピードマイクロミニ 丸井計器 36930223 SM-MINI スピードマイクロミニ 丸井計器 36930223

スピードマイクロミニ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36930223 品番SM-MINI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。
最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。
測定圧は800gまで調整できます。

用途
量産品の製品検査に。
薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。
測定範囲(mm)0〜35 最小表示(mm)0.001/0.01 トラスコ品番323-9616 質量(kg)2.13 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属) 器差(μm)±0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする