TM-35F 小型ダイヤルゲージ テクロック 36931352

TM-35F 小型ダイヤルゲージ テクロック 36931352
TM-35F 小型ダイヤルゲージ テクロック 36931352

小型ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台目量(mm)0.01校正証明書-注文コード36931352品番TM-35F
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。

用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5測定範囲(mm)5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100付属品-トラスコ品番303-0890質量(g)65タイプ外枠Φ39mmの小形標準タイプ目量(mm)0.01寸法A(mm)27.4寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)41.3寸法I(mm)6.2寸法J(mm)11.8ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする