曜日別特売
SP-403 シングルプロトラクター 丸井計器 36931806

 

SP-403 シングルプロトラクター 丸井計器 36931806
SP-403 シングルプロトラクター 丸井計器 36931806

シングルプロトラクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36931806品番SP-403
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。

仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36931806
2016-10-14
用途: パイプの角度切りの微調整
工作工房ヒバリ

ある程度の重みの安定感が有り、目盛もにじみが無く見やすい
中央のクランプハンドルを絞めこむときも尺がツラれて動くこともなく
確実に締るので安心
ただちょっと暗いとメモリが読みにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする