丸井計器
丸井計器の 水平器・水準器・墨出器
丸井計器の 水準器/水平器
丸井計器の デジタル水平器
デジタル角度計 ハイトゲージベベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36931815
品番
HG-36
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。
ワークに密着する新開発測定子を採用しています。
出力端子付です。
器差
±5分
サイズ(mm)
107.5×57×27.75
質量(g)
約150
付属品
ブラケット、クランプネジ
トラスコ品番
311-0141
測定範囲
180°
電源
単4形乾電池×2本
最小読取値
1分または0.01°
機能
カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド
電池寿命(時間)
約80(単4形アルカリ電池×2本)
繰返し精密度
1分
表示単位
0°0分(60進)又は0.00°(10進)
注意
※磁気センサーにつき磁気のある所での使用は不可