京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スケールルーペ/ピークルーペ
アイルーペラージ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36932025
品番
EYB-40
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
大型タイプです。
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
36
用途
時計などの修理・加工。
トラスコ品番
219-1326
質量(g)
20
種類
アイルーペ
外径×高さH(Φmm×mm)
40×27
材質(レンズ)
ガラス