※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSHM25 ハンディミクロメーター 杉藤 36932332 TSHM25 ハンディミクロメーター 杉藤 36932332 TSHM25 ハンディミクロメーター 杉藤 36932332 TSHM25 ハンディミクロメーター 杉藤 36932332 TSHM25 ハンディミクロメーター 杉藤 36932332 TSHM25 ハンディミクロメーター 杉藤 36932332

ハンディミクロメーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36932332 品番 TSHM25
参考基準価格(税別)¥89,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プリズム内蔵の正立像型です。
精密スケールを標準装備しています。
LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。
接眼部スケールなので目盛が見やすいです。

用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。 トラスコ品番321-1959 質量(g)320 測定範囲(mm)5 電源単4乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)41×220 倍率(倍)25 最小目盛(mm)0.05 有効視野(mm)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする